|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-96243039 Herst.-Nr.: IKGMK6 EAN/GTIN: 5903968680190 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 432 x 126 x 30.1 mm | Energie | Energiequelle | Akku, USB | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | Design | Hintergrundbeleuchtung | Ja |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Typ der Hintergrundbeleuchtung | RGB-LED |  | Tastatur-Stil | Gerade | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Universal |  | Übertragungstechnik | Kabellos |  | Geräteschnittstelle | RF Wireless + Bluetooth |  | Tastatur-Switch | Mechanischer Switch |  | Tastaturaufbau | QWERTY |  | Tastatursprache | Englisch |  | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) |  | Numerisches Keypad | Ja |  | Tastatur - Tastenanzahl | 111 |  | Lebensdauer der Tastaturtasten | 50 Millionen Zeichen |  | Tastatur-Tastenprofil | Niedriges Profil |  | Multimedia-Tasten | Ja |  | Schlüsselfahrtstrecke | 1.5 mm |  | Überschlag | N-Key-Rollover |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Gaming Keyboard, Gaming Tastatur, RGB Tastatur, beleuchtete Tastatur, Keyboard, Tastatur, mechanische Tastatur, funktastatur beleuchtet, mechanische tastatur, bluetooth tastatur |
|  |  |
| |