Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Kabeldurchführung für Tischeinbau mit Bürste 280 x 80 x 28 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Kabeldurchführung für Tischeinbau mit Bürste 280 x 80 x 28 mm schwarz
DeLOCK Kabeldurchführung für Tischeinbau mit Bürste 280 x 80 x 28 mm schwarz
DeLOCK Kabeldurchführung für Tischeinbau mit Bürste 280 x 80 x 28 mm schwarz
DeLOCK Kabeldurchführung für Tischeinbau mit Bürste 280 x 80 x 28 mm schwarz
DeLOCK Kabeldurchführung für Tischeinbau mit Bürste 280 x 80 x 28 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96234239
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66857
EAN/GTIN:
     4043619668571
Suchbegriffe:
Schreibtisch Kabelauslass
Schreibtisch Kabeldurchführung
Schreibtisch Kabeldurchlass
schreibtisch kabeldurchlass
Diese Kabeldurchführung von Delock mit Bürste und aufklappbarem Deckel eignet sich ideal für den Tischeinbau, um Kabel hindurchzuführen. Die Nylonbürste verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz und gewährleistet einen sicheren Kabeldurchlass.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
28 mm
Merkmale
Typ
Cable grommet
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.