Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66855 Kabel-Organizer Tisch/Bank Cable grommet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66855 Kabel-Organizer Tisch/Bank Cable grommet Schwarz
DeLOCK 66855 Kabel-Organizer Tisch/Bank Cable grommet Schwarz
DeLOCK 66855 Kabel-Organizer Tisch/Bank Cable grommet Schwarz
DeLOCK 66855 Kabel-Organizer Tisch/Bank Cable grommet Schwarz
DeLOCK 66855 Kabel-Organizer Tisch/Bank Cable grommet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96234207
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66855
EAN/GTIN:
     4043619668557
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
28 mm
Merkmale
Typ
Cable grommet
Zweck
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.