Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Xeon E |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | E-2334 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.4 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.8 GHz |
| Prozessor-Cache | 8 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rack-Einbau | Ja |
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Software | Kompatible Betriebssysteme | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 600 GB |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 |
| HDD Kapazität | 600 GB |
| HDD Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) |
| HDD Geschwindigkeit | 10000 RPM |
| HDD Größe | 2.5 " |
| Unterstützte RAID-Controller | PERC H355 |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| ECC | Ja |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12000 m |
Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromversorgung | 700 W |
| Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | 2 |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 2 |
| Stromkabellänge | 2 m |
| Netzkabel-Anschluss 1 | C13-Koppler |
| Netzkabel-Anschluss 2 | C14-Koppler |
| Netzkabelstrom | 10 A |
Leistungen | Remote-Management | iDRAC9 Express 15G |
CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck | 2410 Kilogramm CO2 |
| Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung) | 1160 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Herstellung) | 451 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Logistik) | 107 Kilogramm CO2 |
| Carbon emissions (Energy Usage) | 1840 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer) | 17 Kilogramm CO2 |
| Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase) | 575 Kilogramm CO2 |
| PAIA-Version | 1.3.2, 2022 |
Netzwerk | LAN-Controller | Broadcom 5720 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |