Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904569/BLACK Schraube/Bolzen 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 904569/BLACK Schraube/Bolzen 45 mm
Eurotec 904569/BLACK Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96099033
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904569/BLACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Terrassen-Unterbau
Holzterrassenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,104*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.