Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903813 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 903813 Schraube/Bolzen 80 mm
Eurotec 903813 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96098598
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15875* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,93*
€ 49,8967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,83*
€ 49,7777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,41*
€ 45,7079
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,70*
€ 44,863
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.