Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903797 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 903797 Schraube/Bolzen 80 mm
Eurotec 903797 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96098556
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903797
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,08415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,81*
€ 24,7639
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.