Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher WD 3 V-17/4/20 Schwarz, Gelb 17 l 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher WD 3 V-17/4/20 Schwarz, Gelb 17 l 1000 W
Kärcher WD 3 V-17/4/20 Schwarz, Gelb 17 l 1000 W
Kärcher WD 3 V-17/4/20 Schwarz, Gelb 17 l 1000 W
Kärcher WD 3 V-17/4/20 Schwarz, Gelb 17 l 1000 W
Kärcher WD 3 V-17/4/20 Schwarz, Gelb 17 l 1000 W
Kärcher WD 3 V-17/4/20 Schwarz, Gelb 17 l 1000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96076690
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.628-101.0
EAN/GTIN:
     4054278656076
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
349 mm
Höhe
492 mm
Gewicht
4500 g
Paketgewicht
6600 g
Leistungen
Fassungsvermögen
17 l
Kabellänge
4 m
Schlauchlänge
2 m
Schlauchdurchmesser
35 mm
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Staubbläser
Ja
Filtermaterial
Fleece
Steuerung
Drehregler
Tragegriff(e)
Ja
Behältermaterial
Kunststoff
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,20*
€ 94,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,76*
€ 90,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.