| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-95891482 Herst.-Nr.: DM-0908 EAN/GTIN: 4901601352009 |
| |
|
| | |
| Der schlanke Griff aus langlebigem Pakkaholz ist in traditionell japanischer Kastanienform gehalten. Hochwertige, dem Holz zugeführte Harze, machen das Material besonders belastbar und feuchtigkeitsresistent. Seine typische Kastanienform sorgt dank einer weichen Kante auf der rechten Seite für einen bequemen und sicheren Halt beim Schneiden. Der durchgängige Erl sorgt für Stabilität und Balance.
VG MAX Stahl mit einer Härte von 61 (±1) HRC bildet den Kern der gesamten Klinge bis hin zur Schneide. Ummantelt von 32 Lagen Damaszenerstahl erhält das Messer seine unvergleichliche Anatomie mit einer stabilen Klinge, die durch die beiden Komponenten hart und elastisch zugleich ist. Die Shun Classic Klingen besitzen einen beidseitigen Schliff.
Der schlanke Griff aus langlebigem Pakkaholz ist in traditionell japanischer Kastanienform gehalten. Hochwertige, dem Holz zugeführte Harze, machen das Material besonders belastbar und feuchtigkeitsresistent. Seine typische Kastanienform sorgt dank einer weichen Kante auf der rechten Seite für einen bequemen und sicheren Halt beim Schneiden. Der durchgängige Erl sorgt für Stabilität und Balance. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Messerkasten/Besteck-Set | | Käsemesser enthalten | Ja | | Material Messer | Stahl | | Materiallgriff | Holz | | Klingenfarbe | Schwarz | | Farbe Messerhalter | Schwarz | | Handgrifffarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Menü-Besteck, Menübesteck, Einweg-Besteck-Set, Einweg-Besteckset, Einwegbesteck-Set, Einwegbesteckset, Einwegbesteckset Holz, Japanische Kochmesser, Japanische Küchenmesser, Japanische Messer, Japanmesser, Anatomisches Besteck, Mikroskopiebesteck, Mikroskopierbesteck, Präparierbesteck, Studentenbesteck, japanische kochmesser kai, einweg besteck set, besteck-set 3-teilig |
| | |
| |