Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G915 Tastatur RF Wireless + Bluetooth Portuguesisch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G915 Tastatur RF Wireless + Bluetooth Portuguesisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur RF Wireless + Bluetooth Portuguesisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur RF Wireless + Bluetooth Portuguesisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur RF Wireless + Bluetooth Portuguesisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur RF Wireless + Bluetooth Portuguesisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur RF Wireless + Bluetooth Portuguesisch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95782911
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010586
EAN/GTIN:
     5099206099739
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
150 x 475 x 22 mm
Tastaturgewicht
1025 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.6 Wh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
182 mm
Höhe des Versandkartons
197 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatursprache
Portuguesisch
Eingabegerät
Scroll-Rad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GL Tactile
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.7 mm
Antriebskraft
50 g
Frequenzband
2.4 GHz
Betätigungspunkt
1.5 mm
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
43.7 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
1645 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.