Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MIVUE 886 4K Ultra HD WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mio MIVUE 886 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Mio MIVUE 886 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Mio MIVUE 886 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Mio MIVUE 886 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Mio MIVUE 886 4K Ultra HD WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95728120
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     MIVUE886
EAN/GTIN:
     4713264285415
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Zigarettenanzünder
Akku-/Batteriekapazität
240 mAh
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
Hauptkamera Blickwinkel
160 °
Hauptkamera Sensorauflösung
8 MP
Haupkamera Sensorgröße
1/1.8 Zoll
Maximale Framerate
120 fps
Orientierungssensor
Ja
Aufzeichnung
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p,1440p,2160p
Parkassistent
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Gewicht und Abmessungen
Breite
94.2 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
56.6 mm
Gewicht
124.5 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
IPS
Bildschirmdiagonale
3 Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,02*
€ 254,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.