Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Canyon PB-106 Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95690563
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNE-CPB1006B
EAN/GTIN:
     5291485007584
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2.1 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
280 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
240 g
Kabellänge
0.3 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.