Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon PB-107 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon PB-107 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Canyon PB-107 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Canyon PB-107 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Canyon PB-107 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Canyon PB-107 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Canyon PB-107 Akkuladegerät Lithium Polymer (LiPo) 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95688592
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNE-CPB1007
EAN/GTIN:
     5291485007607
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
Eingangsstrom
1.5 - 3 A
Gesamte Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsstrom
3 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Überhitzung, Kurzschluß
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
26 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
290 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
144 mm
Gewicht
250 g
Kabellänge
0.3 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.