Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 911.2208 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS Tools 911.2208 Schraubenziehereinsatz
KS Tools 911.2208 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95682050
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2208
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewicht
40 g
Merkmale
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Material
Nickel
Zertifizierung
DIN 3126, ISO 1173 - C 6,3
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,344* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,34*
€ 2,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,72*
€ 2,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.