Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 10116914 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 10116914 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Hager 10116914 Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95629335
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10116914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
berker abdeckrahmen 1fach
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Markenkompatibilität
Hager
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
90 mm
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, abdeckrahmen 1 fach
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.