Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 10113606 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 10113606 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Hager 10113606 Wandplatte/Schalterabdeckung Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95629319
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10113606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Markenkompatibilität
Hager
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.