Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO 801900367 Lichtspot Nickel E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO 801900367 Lichtspot Nickel E14
TRIO 801900367 Lichtspot Nickel E14
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95600633
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     801900367
EAN/GTIN:
     4017807502589
Suchbegriffe:
Anbau-Halogenstrahler
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte trio
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Nickel
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
andere
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1040 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
25 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
1560 g
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
20535
ab € 98,35*
Ähnlich
TRIO Leuchten
804300332
ab € 38,11*
Ähnlich
TRIO Leuchten
803400367
ab € 43,17*
Ähnlich
TRIO Leuchten
812400307
ab € 35,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.