Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE VINTAGE 1906 PIPE Tischleuchte E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE VINTAGE 1906 PIPE Tischleuchte E27 Schwarz
LEDVANCE VINTAGE 1906 PIPE Tischleuchte E27 Schwarz
LEDVANCE VINTAGE 1906 PIPE Tischleuchte E27 Schwarz
LEDVANCE VINTAGE 1906 PIPE Tischleuchte E27 Schwarz
LEDVANCE VINTAGE 1906 PIPE Tischleuchte E27 Schwarz
LEDVANCE VINTAGE 1906 PIPE Tischleuchte E27 Schwarz
LEDVANCE VINTAGE 1906 PIPE Tischleuchte E27 Schwarz
LEDVANCE VINTAGE 1906 PIPE Tischleuchte E27 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95462079
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075217102
EAN/GTIN:
     4058075217102
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
375 mm
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Gewicht
950 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Sonstige Funktionen
Enthält nicht
Quecksilber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
472 mm
Paketgewicht
1141 g
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
40 W
Ergonomie
Steuerung
Leiter
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.55 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.