Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE ENDURA STYLE Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE ENDURA STYLE Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W
LEDVANCE ENDURA STYLE Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W
LEDVANCE ENDURA STYLE Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W
LEDVANCE ENDURA STYLE Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W
LEDVANCE ENDURA STYLE Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95461902
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075214071
EAN/GTIN:
     4058075214071
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
480 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wandmontage
Ergonomie
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
109 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
493 g
Sonstige Funktionen
Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
12 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Beleuchtungseffizienz
58 lm/W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.