Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
LEDVANCE ENDURA CLASSIC Tradition Wandbeleuchtung für den Außenbereich E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95461843
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075206229
EAN/GTIN:
     4058075206229
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Enthält nicht
Quecksilber
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
570 g
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Schwarz, Gold
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Eingang, Fassade, Pfad, Terrasse
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wandmontage
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
181 mm
Verpackungshöhe
292 mm
Paketgewicht
755 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
60 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.