Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 345-BDPH Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 345-BDPH Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
DELL 345-BDPH Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95452860
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BDPH
EAN/GTIN:
     884116421016
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser 480GB Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell™ Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität von bis zu 480GB für die Speicherung großer Datenmengen. Diese Laufwerk für optimierte Datenübertragungsraten von bis zu 6Gbit/s.
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512e
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Kompatible Produkte
PowerEdge C6420 PowerEdge C6520 PowerEdge C6525 PowerEdge R340 PowerEdge R440 PowerEdge R640 PowerEdge R650 PowerEdge R6515 PowerEdge R6525 PowerEdge R740 PowerEdge R740XD PowerEdge R7425 PowerEdge R750 PowerEdge R750xa PowerEdge R7515 PowerEdge R7525 PowerEdge R840 PowerEdge R940 PowerEdge R940xa
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,30*
€ 427,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,72*
€ 413,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,63*
€ 402,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,74*
€ 372,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.