Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis HTBA20WT Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis HTBA20WT Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Nedis HTBA20WT Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Nedis HTBA20WT Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Nedis HTBA20WT Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Nedis HTBA20WT Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Nedis HTBA20WT Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Nedis HTBA20WT Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Nedis HTBA20WT Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Nedis HTBA20WT Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Nedis HTBA20WT Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95452589
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     HTBA20WT
EAN/GTIN:
     5412810336296
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Heizelement Typ
Keramik
Anzahl der Leistungsstufen
2
Fernbedienung
Ja
Timer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.5 m
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP22
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Anzeigelicht
Ja
Steuerung
Tasten, Kabellos
Für Badezimmer geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
1785 g
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
315 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Hitzeleistung (min)
1000 W
Geeignet für Räume bis zu
20 m²
Thermostat Typ
Digital
Temperatur (min)
10 °C
Temperatur (max)
49 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.