Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting Rd300-21W-EM3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting Rd300-21W-EM3
OPPLE Lighting Rd300-21W-EM3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95445255
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543011003400
EAN/GTIN:
     6941408851549
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Bewegungssensor
Ja
Lieferumfang
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Form
Rund
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltzeit
4.8 ms
Einschaltstrom
0.09 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Glühdrahtprüfung
850°C
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
50000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
30000 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
328 mm
Paketgewicht
2000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Höhe
84.4 mm
Gewicht
1800 g
Länge (mm)
322 mm
Lampen
Äquivalente Glühlampenleistung
26 W
Strahlungswinkel
120 °
Lichtleistung
2550 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
120 lm/W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,76*
€ 228,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,57*
€ 223,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,99*
€ 199,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.