Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Keys Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth Portuguesisch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Keys Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth Portuguesisch Graphit
Logitech MX Keys Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth Portuguesisch Graphit
Logitech MX Keys Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth Portuguesisch Graphit
Logitech MX Keys Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth Portuguesisch Graphit
Logitech MX Keys Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth Portuguesisch Graphit
Logitech MX Keys Tastatur Büro RF Wireless + Bluetooth Portuguesisch Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95261351
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010811
EAN/GTIN:
     5099206101869
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Wir präsentieren das Logitech MX Keys Wireless Keyboard - eine fortschrittliche kabellose Bluetooth®-Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung. Die konkaven Tasten mit weich abgerundeten Kanten sorgen für die richtige Fingerhaltung, leises Tippen und Präzision. Sobald sich Ihre Hände der Tastatur nähern, schaltet sich die Tastenbeleuchtung automatisch ein und passt sich den Lichtverhältnissen an. Eine vollständige Aufladung hält bis zu 10 Tage an, bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung bis zu 5 Monate(3). Wenn es Zeit zum Aufladen ist, leuchtet die Batterieanzeige-LED rot und die Software(1) zeigt die verbleibende Akkulaufzeit an.
Das MX Keys Wireless Keyboard folgt Ihrer MX Master 3 Advanced Wireless Mouse ̶ oder einer anderen Logitech Flow-fähigen Maus ̶ von einem Computer zum anderen(1). Verbinden Sie die Tastatur einfach via USB-Empfänger oder Bluetooth® mit PC, Smartphone oder Tablet (kompatibel mit macOS, Windows, Linux, iOS und Android). Wechseln Sie dabei zwischen bis zu 3 Geräten (PC, Laptop, Tablet) mit einem einfachen Tastendruck und mit einer Reichweite von 10 Metern(4).

(1) erfordert Logitech Options-Software: www.logitech.com/options
(2) das Gerät wird ohne zusätzliche Treiber in den meisten gängigen Linux-Produkten unterstützt
(3) die Akkulaufzeit kann je nach Benutzer- und Computerbedingungen variieren
(4) die drahtlose Reichweite kann je nach Betriebsumgebung und Computereinrichtung variieren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
430.2 x 131.63 x 20.5 mm
Tastaturgewicht
810 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Batteriekapazität
5.55 Wh
Wiederaufladbar
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.4 mm
Receivergewicht
2 g
Benutzerhandbuch
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
169 mm
Höhe des Versandkartons
163 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastatursprache
Portuguesisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1.8 mm
Antriebskraft
60 g
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
147.5 mm
Verpackungstiefe
450.5 mm
Verpackungshöhe
39.5 mm
Paketgewicht
1165 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 126,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,25*
€ 150,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.