Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Erseka Deckenbeleuchtung E14 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Erseka Deckenbeleuchtung E14 40 W
EGLO Erseka Deckenbeleuchtung E14 40 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95214421
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99093
EAN/GTIN:
     9002759990930
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Die Deckenleuchte ERSEKA ist aus einer Vielzahl an abwechselnd aneinandergereihten klaren Kristall- sowie chromfarbenen Metall-Plättchen gefertigt. Durch die wertigen Kristall-Elemente entsteht ein funkelndes und edles Erscheinungsbild, sobald die Lampe eingeschaltet ist. Die Deckenlampe fügt sich elegant in einen modernen Wohnstil ein und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Wohnzimmer, Esszimmer oder Schlafzimmer. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E14-Sockel.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Chrom
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Anzahl an Lampen
7 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
40 W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
535 mm
Gewicht
8580 g
Durchmesser
485 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,89*
€ 334,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,59*
€ 305,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,69*
€ 269,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.