Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Selvino Hängeleuchte Festmontage E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Selvino Hängeleuchte Festmontage E27
EGLO Selvino Hängeleuchte Festmontage E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95211639
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98698
EAN/GTIN:
     9002759986988
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Pendelleuchte SELVINO besteht aus einem zylinderförmigen bedampften Glas-Lampenschirm in Kupferfarben, der an einem nickel-matten Baldachin abgehängt ist. Dank ihres modernen Designs lässt sie sich mit nahezu jedem Einrichtungsstil kombinieren und bietet eine stimmungsvolle Beleuchtung in jedem Raum – egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer über dem Esstisch. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
740 g
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Nickel
Plafond Farbe
Nickel
Gehäusematerial
Stahl
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
15 W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.