Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-70269 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-70269 Bohrer
Makita D-70269 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95210956
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-70269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
makita ersatzteile makita
Der Spiralbohrer ist aus HSS-Stahl gefertigt und verfügt damit über eine lange Lebensdauer. Mittels eines Splints hält der Bohrer sicher auf dem Schaft und löst sich nicht unbeabsichtigt bei Bohrungen, auch nicht beim rückwärts Ausdrehen. Der Bohrer hat eine Rundschaftaufnahme für Schnellspannbohrfutter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohrdurchmesser
18 mm
Länge (mm)
400 mm
Arbeitslänge
100 mm
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.