Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96222214 Herst.-Nr.: B-63638 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Präzisionsgefertigte Spitze, hergestellt aus hochlegiertem S2-Spezialstahl Impact-Black-Bits zeichnen sich durch Spitzen aus, die in höchster Präzision gefertigt werden und für einen optimalen Halt im Schraubenkopf sorgen. Der Bit ist aus hochlegiertem S2-Stahl gefertigt und bietet durch die zusätzliche Hitzebehandlung eine längere Lebensdauer und eine höhere Festigkeit. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 2 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Pozidriv | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 1 | | Material | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Makita Ersatzteile, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, bit pz1x25, makita ersatzteile, makita ersatzteile makita |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6012 | | | | 2 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,645* | € 1,015* | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,08* | € 1,66* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 1,12* | € 1,71* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,16* | € 1,75* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,13* | € 1,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,03* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|