Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-63529 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-63529 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Makita D-63529 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Makita D-63529 Winkelschleifer-Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95198920
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-63529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifscheibe
Mittentyp
Flache Mitte
Markenkompatibilität
Makita
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
180 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8500 RPM
Körnung
60
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.