Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-44563 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-44563 Bohrer
Makita D-44563 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-95197728
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-44563
EAN/GTIN:
     0088381406888
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Makita Ersatzteile
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Longlife Diamant-Hohlbohrkrone Ø 55,0mm für alle Winkelschleifer von 115-230mm mit M14-Gewinde zum Trockenbohren. Die Höhe des Diamantsegments beträgt 10mm. Geeignet für schnelle Bohrarbeiten bis max 12.000 min-1.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
55 mm
Geeignet für Materialien
Granit, Marmor, Kachel
Produktfarbe
Gold
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.