Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Huntsman V2 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Huntsman V2 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Huntsman V2 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Huntsman V2 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Huntsman V2 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Huntsman V2 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Huntsman V2 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Huntsman V2 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Razer Huntsman V2 Tastatur Gaming USB QWERTY US Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94035004
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ03-03930100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419347439
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
RGB Tastatur
beleuchtete Tastatur
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
100 Millionen Zeichen
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Überschlag
N-Key-Rollover
Stimmabgabe Rate
8000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 156,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,22*
€ 185,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,61*
€ 173,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,41*
€ 165,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,90*
€ 148,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
€ 48,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 96,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.