Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM1555C1H470JA01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM1555C1H470JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM1555C1H470JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-94029859
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1555C1H470JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.047 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00183*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01902*
€ 0,02263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00585*
€ 0,00696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00458*
€ 0,00545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00301*
€ 0,00358
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00262*
€ 0,00312
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00183*
€ 0,00218
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.