Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz, Grau, Gelb
Logitech POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz, Grau, Gelb
Logitech POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz, Grau, Gelb
Logitech POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz, Grau, Gelb
Logitech POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz, Grau, Gelb
Logitech POP Keys Wireless Mechanical Keyboard With Emoji Keys Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93972957
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010731
EAN/GTIN:
     5099206101616
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
138.47 x 321.2 x 35.4 mm
Tastaturgewicht
779 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB receiver
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11, Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 14.5, Android 8.0, Android 9.0, Android 10.0, Android 10
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
237 mm
Höhe des Versandkartons
187 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Nordisch
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech Tactile
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
54.5 mm
Verpackungstiefe
338.5 mm
Verpackungshöhe
155.5 mm
Paketgewicht
1030 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,86*
€ 130,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,58*
€ 112,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.