Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi R15GN18-0 Nagler Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi R15GN18-0 Nagler Akku
Ryobi R15GN18-0 Nagler Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93885627
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133005297
EAN/GTIN:
     4892210198440
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akku nagler
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
105
Nagellänge (min.)
24 mm
Nagellänge (max.)
64 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Merkmale
Produkttyp
Nagler
Magazintyp
Abgewinkeltes Magazin
Aufhängbar
Ja
Produktfarbe
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,46*
€ 446,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,52*
€ 445,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,21*
€ 391,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,36*
€ 370,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.