Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Adapter von 1/4" 6KT auf 1/2" 4KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93870442
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     B-66874
EAN/GTIN:
     0088381540001
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Makita Ersatzteile
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsseladapter von 1/4"-Sechskant zu 1/2"-Vierkant Hochlegierter, hitzebehandelter S2-Spezialstahl für eine hohe Festigkeit und lange Lebensdauer. Entwickelt für den Einsatz mit Schlagschraubern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 Zoll
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Unterstützte Schraubendreher-Bitgröße
0.5 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.