Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6204-C-2HRS Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6204-C-2HRS Industrielager Kugellager
FAG 6204-C-2HRS Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93853236
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6204-C-2HRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
102 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
20 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6204-2RSH
ab € 2,13*
Ähnlich
SNR
6204EE
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.