Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6216-2RSR Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6216-2RSR Industrielager Kugellager
FAG 6216-2RSR Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93853042
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6216-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
1490 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
80 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.