Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6213-2RSR-C3 Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6213-2RSR-C3 Industrielager Kugellager
FAG 6213-2RSR-C3 Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93853014
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6213-2RSR-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
964 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
65 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.