Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6209-2RSR Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6209-2RSR Industrielager Kugellager
FAG 6209-2RSR Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93852990
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6209-2RSR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
45 mm
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,30* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6209-2RS1
ab € 7,96*
Ähnlich
SNR
6209.EE
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.