Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TOP 100-112 Elektrischer Umwandler 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TOP 100-112 Elektrischer Umwandler 100 W
Traco Power TOP 100-112 Elektrischer Umwandler 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93852695
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TOP 100-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
100 W
AC Eingangsspannung
187-264 V
Ausgangsstrom
8300 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.8 mm
Tiefe
31.8 mm
Höhe
101.6 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-52-0072
ab € 0,0645*
Zubehör
Molex
09-50-3061
ab € 1,45*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.