Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs Sound blaster audigy fx v2 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Sound blaster audigy fx v2 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Creative Labs Sound blaster audigy fx v2 Eingebaut 5.1 Kanäle PCI-E
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93833541
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB187000000
EAN/GTIN:
     5390660194917
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 5.1
soundkarte
soundkarte pcie x1
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Audio
Eingebaut
Ja
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Audioqualität
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
120 dB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI-E
Line-in
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Subwoofer-Out
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.