Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DG001GZ05 Elektrischer Erdbohrer 1500 RPM Akku 8,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DG001GZ05 Elektrischer Erdbohrer 1500 RPM Akku 8,1 kg
Makita DG001GZ05 Elektrischer Erdbohrer 1500 RPM Akku 8,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93799368
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DG001GZ05
EAN/GTIN:
     0088381742764
Suchbegriffe:
Erdbohrer
Erdbohrgerät
Erdlochbohrer
makita erdbohrer akku
DG001G is a cordless earth auger powered by 40Vmax XGT Li-Ion battery
Weitere Informationen:
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Nenndrehmoment (1. Gang)
55 Nm
Nenndrehmoment (2. Gang)
136 Nm
Spannbereich (min.)
2 mm
Spannbereich (max.)
13 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
40 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8100 g
Breite
842 mm
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Weitere Suchbegriffe: erdbohrer benzinmotor, erdbohrer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 430,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,12*
€ 580,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,18*
€ 564,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 471,98*
€ 561,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,72*
€ 542,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,49*
€ 528,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,13*
€ 511,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.