Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Disney Princess Schneewittchen mit Waggon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Disney Princess Schneewittchen mit Waggon
BRIO Disney Princess Schneewittchen mit Waggon
BRIO Disney Princess Schneewittchen mit Waggon
BRIO Disney Princess Schneewittchen mit Waggon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93477473
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33313
EAN/GTIN:
     7312350333138
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
spielzeug eisenbahn
„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Nun, das muss Schneewittchen mit ihrem farbenfrohen Eisenbahn-Waggon sein. Mit der Disney-Prinzessin Schneewittchen und ihrem Prinzessinnen-Waggon geht es los in ein spannendes Eisenbahnabenteuer. Der Wagen passt perfekt zu den Farben des Prinzessinnen-Kleids und lässt sich über die Magnetkupplungen vorne und hinten am Waggon mit anderen BRIO Fahrzeugen verbinden. Doch Vorsicht vor den vergifteten Äpfeln!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Design
Produkttyp
Wagen
Markenkompatibilität
BRIO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Gelb
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.