Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRIO Disney Princess Cinderella mit Waggon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRIO Disney Princess Cinderella mit Waggon
BRIO Disney Princess Cinderella mit Waggon
BRIO Disney Princess Cinderella mit Waggon
BRIO Disney Princess Cinderella mit Waggon
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93477471
Hersteller:
     BRIO
Herst.-Nr.:
     33322
EAN/GTIN:
     7312350333220
Suchbegriffe:
Spielzeug Eisenbahn
Spielzeugeisenbahn
spielzeug eisenbahn
Auf geht's zum festlichen Ball mit Prinzessin Cinderella und ihrem Eisenbahn-Waggon. Auf geht's in ein märchenhaftes Abenteuer mit der Disney-Prinzessin Cinderella und ihrem Prinzessinnnen-Waggon. Der Wagen passt perfekt zu den Farben des Prinzessinnen-Kleids und lässt sich über die Magnetkupplungen vorne und hinten am Waggon mit anderen BRIO Fahrzeugen verbinden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Design
Produkttyp
Wagen
Markenkompatibilität
BRIO
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Weiß
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.