Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Prellbock maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gleisprellbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Prellbock maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gleisprellbock
Märklin Prellbock maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Gleisprellbock
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93459703
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     7391
EAN/GTIN:
     4001883073910
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
märklin k-gleis
Länge 38 mm. Zum Aufsprengen auf die Schienen. Linsensenkholzschraube liegt bei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Design
Produkttyp
Gleisprellbock
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise h0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.