Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 68SB10 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 68SB10 Zange
King Tony 68SB10 Zange
King Tony 68SB10 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93400349
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     68SB10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Merkmale
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
241 mm
Gewicht
291 g
Weitere Suchbegriffe: seegeringzange außen, seegering zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.