Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LKB-LPWB-A2M-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard LKB-LPWB-A2M-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-LPWB-A2M-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-LPWB-A2M-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-LPWB-A2M-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-LPWB-A2M-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-LPWB-A2M-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93396701
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-LPWB-A2M-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastaturen beleuchtet
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, MacOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Physikalisches Layout
ISO
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Multimedia-Tasten
Ja
USB-Hub
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Weitere Suchbegriffe: keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,71*
€ 142,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 45,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 98,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.