Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Logickeyboard ASTRA 2 Tastatur USB QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93395619
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-PT-A2PC-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastaturen beleuchtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 150 x 30 mm
Tastaturgewicht
950 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
108
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
USB-Hub
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.5 mm
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: keyboard
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 161,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,80*
€ 173,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
€ 93,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
€ 82,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.