Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LKB-EDIUS-A2PC-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard LKB-EDIUS-A2PC-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-EDIUS-A2PC-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-EDIUS-A2PC-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-EDIUS-A2PC-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-EDIUS-A2PC-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logickeyboard LKB-EDIUS-A2PC-DE Tastatur Universal USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93392446
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-EDIUS-A2PC-DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastaturen beleuchtet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
446 x 150 x 30 mm
Tastaturgewicht
950 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Physikalisches Layout
ANSI
Tastatur - Tastenanzahl
108
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
USB-Hub
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
3.5 mm
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
Kabellänge
1.8 m
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Weitere Suchbegriffe: keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 171,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,74*
€ 182,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
€ 44,41*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
€ 76,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.