Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logickeyboard LKB-LPWB-A2M-FR Tastatur Universal USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logickeyboard LKB-LPWB-A2M-FR Tastatur Universal USB AZERTY Französisch Schwarz
Logickeyboard LKB-LPWB-A2M-FR Tastatur Universal USB AZERTY Französisch Schwarz
Logickeyboard LKB-LPWB-A2M-FR Tastatur Universal USB AZERTY Französisch Schwarz
Logickeyboard LKB-LPWB-A2M-FR Tastatur Universal USB AZERTY Französisch Schwarz
Logickeyboard LKB-LPWB-A2M-FR Tastatur Universal USB AZERTY Französisch Schwarz
Logickeyboard LKB-LPWB-A2M-FR Tastatur Universal USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-93392204
Hersteller:
     Logickeyboard
Herst.-Nr.:
     LKB-LPWB-A2M-FR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Logickeyboard Tastaturen
Keyboard
Tastatur
tastaturen beleuchtet
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard, MacOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Physikalisches Layout
ISO
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Multimedia-Tasten
Ja
USB-Hub
Ja
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Weitere Suchbegriffe: keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 150,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
€ 49,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
€ 104,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.